ONMU 05T6 ANER INOX

Art.-nr.: 213434 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    195,04  DKK / styk
  • fra 10 styk
    162,56  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
536 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte ONMU 05T6 ANER
    Type INOX
    Type HB7630
    Skæremateriale HM
    Maks. skæredybde ap maks 3 mm
    Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm
    Antal skift/skær 16
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 213434 INOX
    EAN/GTIN 4045197605955
    Producentnummer 213434 INOX

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dobbeltsidet med 2×8 skær.

    Anbefaling:

    Vælg plattetolerance E i kombination med bredsletplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven