{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TwinCut | |
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks for ON.U-plader | 91,8 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks for SN.U-plader | 95,2 mm | |
Samlet længde Li alt for SN.U-plader | 50 mm | |
Samlet længde Li alt for ON.U-plader | 48,3 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | SN.U; ON.U | |
Vendeplatteskruesæt | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Underlægsplade | 219897 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 219899 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213420 80/8 | |
EAN/GTIN | 4045197716842 | |
Producentnummer | 213420 80/8 |