{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TwinCut | |
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks for ON.U-plader | 91,8 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks for SN.U-plader | 95,2 mm | |
Samlet længde Li alt for SN.U-plader | 50 mm | |
Samlet længde Li alt for ON.U-plader | 48,3 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | SN.U; ON.U | |
Vendeplatteskruesæt | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Underlægsplade | 219897 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 219899 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213415 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197605504 | |
Producentnummer | 213415 80/6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
TwinCut planfræser 45° normal deling, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 80/6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
4.827,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
3.970,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
4.209,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
5.788,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
4.060,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Produkttype | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser |