{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TwinCut | |
Skær-⌀ DC | 200 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks for ON.U-plader | 211,8 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks for SN.U-plader | 215,2 mm | |
Samlet længde Li alt for SN.U-plader | 63 mm | |
Samlet længde Li alt for ON.U-plader | 61,3 mm | |
Holdeboring-⌀ | 60 mm | |
passende vendeskærsplatter | SN.U; ON.U | |
Vendeplatteskruesæt | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Underlægsplade | 219897 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 219899 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213415 200/12 | |
EAN/GTIN | 4045197666437 | |
Producentnummer | 213415 200/12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
TwinCut planfræser 45° normal deling, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 200/12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
10.184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
8.023,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
12.135,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 12 | 8 | 16 |
Holdeboring-⌀ | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
passende vendeskærsplatter | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Produkttype | Planfræser | Planfræser | Planfræser |