TwinCut planfræser 45° bred deling 200/8 mm

Art.-nr.: 213410 200/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 8
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TwinCut
Skær-⌀ DC 200 mm
Antal skær Z 8
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. udv. ⌀ Dmaks for ON.U-plader 211,8 mm
Maks. udv. ⌀ Dmaks for SN.U-plader 215,2 mm
Samlet længde Li alt for SN.U-plader 63 mm
Samlet længde Li alt for ON.U-plader 61,3 mm
Holdeboring-⌀ 60 mm
passende vendeskærsplatter SN.U; ON.U
Vendeplatteskruesæt 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Underlægsplade 219897
Spændeskrue til underlagsplatte 219899
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213410 200/8
EAN/GTIN 4045197662859
Producentnummer 213410 200/8

Betegnelse

Udførelse:

Fra ⌀ 160 mm til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

Anvendelse:

Med dobbeltsidede 8-skærs-platter (ON.U) eller 4-skærs-platter (SN.U).

Reservedel:

Underlagsplatte nr. 219897 kan anvendes til begge vendeplattetyper.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
Blandet anvendelse af ON.U og SN.U er ikke tilladt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven