OFMT 050405 TN ALU

Art.-nr.: 213358 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    141,77  DKK / styk
  • fra 10 styk
    118,16  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.431 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte OFMT 050405 TN
Type ALU
Hjørneradius 0,5 mm
Type HU7815
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,18 mm
Antal skift/skær 8
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213358 ALU
EAN/GTIN 4045197707468
Producentnummer 213358 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1350
Aluminium (med korte spåner)
N
1150
Alu > 10% Si
N
700
CuZn
N
690
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven