Hi5 high-performance-fræser 50/5 mm

Art.-nr.: 213210 50/5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Hi5
Skær-⌀ DC 50 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 35,6 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,4 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter POMX 0704..
Vendeplatteskruesæt 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213210 50/5
EAN/GTIN 4045197783554
Producentnummer 213210 50/5

Betegnelse

Udførelse:

Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 10IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven