{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Hi5 | |
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,4 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | POMX 0704.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213200 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197783509 | |
Producentnummer | 213200 40/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hi5 high-performance-fræser 40/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.644,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.816,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.935,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Samlet længde Li alt | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 25,6 mm | 28 mm | 30 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |