Hi5 high-performance-fræser 42/3 mm

Art.-nr.: 213110 42/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 3
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Hi5
    Skær-⌀ DC 42 mm
    Antal skær Z 3
    Skaftudførelse med boring
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D3 22,7 mm
    Maks. skæredybde ap maks 2,2 mm
    Samlet længde Li alt 50 mm
    Holdeboring-⌀ 16 mm
    passende vendeskærsplatter POMX 10T5..
    Vendeplatteskruesæt 219889 (20IP; 5,7 Nm)
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Produkttype Planfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 213110 42/3
    EAN/GTIN 4045197953971
    Producentnummer 213110 42/3

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Effektiv og blødt skærende high performance-fræser.
    Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.
    Kan også anvendes til semisletbearbejdning.
    Omkostningseffektiv takket være vendeplatte med 5 skær.

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven