{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Hi5 | |
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 105,85 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 2,2 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | POMX 10T5.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213110 125/10 | |
EAN/GTIN | 4062406058470 | |
Producentnummer | 213110 125/10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hi5 high-performance-fræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 125/10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
6.846,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
5.885,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
5.527,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 10 | 10 | 10 |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Samlet længde Li alt | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Skær-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Produkttype | Planfræser | Planfræser | Planfræser |