XDMT120516ZDER TI

Art.-nr.: 212895 TI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    151,68  DKK / styk
  • fra 10 styk
    126,42  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDMT120516ZDER
Type Ti
Type HB4430
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 0,9 mm
Maks. skæredybde ap maks 2 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 3 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,8 mm
Plattetykkelse S 5.56 mm
Antal skift/skær 3
Hjørneradius 1,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212895 TI
EAN/GTIN 4045197943217
Producentnummer 212895 TI

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven