XOMT060310ZZSR INOX

Art.-nr.: 212836 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    121,43  DKK / styk
  • fra 10 styk
    101,17  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
739 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XOMT060310ZZSR
Type INOX
Type HB4130
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 0,9 mm
Maks. skæredybde ap maks 1 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 2 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,8 mm
Plattetykkelse S 3.18 mm
Antal skift/skær 3
Hjørneradius 1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212836 INOX
EAN/GTIN 4045197942586
Producentnummer 212836 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven