GARANT Power Q high-feed fræser 18/2 mm

Art.-nr.: 212803 18/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 18 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 10 mm
Udhængslængde L1 20 mm
Samlet længde Li alt 150 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 28 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 34 mm
Cirkulær borefræsning ap 0,3 mm
Rampingvinkel αmaks 2,82 grader
Rampinglængde L for αmaks 8,13 mm
passende vendeskærsplatter XOM.060310
Indstillingsvinkel κ 15 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212803 18/2
EAN/GTIN 4045197956033
Producentnummer 212803 18/2

Betegnelse

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "Power Q" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven