Kopifræser kort 20 mm

Art.-nr.: 212601 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Kopifræsning
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 20 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse Cylinderskaft
    Fræseanvendelse Kopifræsning
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Udhængslængde L1 38 mm
    Samlet længde Li alt 104 mm
    ⌀ d1 17 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
    Vendeplatteskrue 219874 (20IP; 5,0 Nm)
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212601 20
    EAN/GTIN 4045197712653
    Producentnummer 212601 20

    Betegnelse

    Udførelse:

    Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.
    Garanti for maksimal udskiftningspræcision: ± 0,015 mm.

    Anvendelse:

    Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.
    Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

    Bemærk:

    Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv ⌀ Dw.
    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,0 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven