RDHT 1604 Diamantbelagt, positiv ALU

Art.-nr.: 212289 ALU
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHT 1604
Type ALU
Type HB7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,4 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212289 ALU
EAN/GTIN 4045197555694
Producentnummer 212289 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven