RDHW 1003 MOT HART

Art.-nr.: 212251 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    79,49  DKK / styk
  • fra 10 styk
    66,23  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.152 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHW 1003 MOT
Type HÅRD
Type HB7605
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,16 mm
Antal skift/skær 1
Belægning belagt
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212251 HART
EAN/GTIN 4067263499541
Producentnummer 212251 HART

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
140
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
130
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven