{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 94 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 2 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,02 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 39,45 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 1003 | |
Vendeplatteskruesæt | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212125 52/5 | |
EAN/GTIN | 4045197192608 | |
Producentnummer | 212125 52/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kopifræser 0° negativ, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 52/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.093,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.145,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.868,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.771,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | 15-27 grader | 15-30 grader | 15-27 grader | 15 grader | 16 grader |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |