RDHX 0702 MO UNI

Art.-nr.: 212224 UNI
Rabat
77,63 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    43,81  DKK 77,63 DKK / styk
  • fra 10 styk
    36,51  DKK 64,74 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.813 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte RDHX 0702 MO
    Type UNI
    Type HB735
    Skæremateriale HM
    Antal skift/skær 1
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212224 UNI
    EAN/GTIN 4045197601919
    Producentnummer 212224 UNI

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    330
    Stål < 750 N/mm²
    P
    255
    Stål < 900 N/mm²
    P
    210
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG (G)
    K
    180
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven