{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 15 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftform | med gevind | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Samlet længde Li alt | 23 mm | |
Holdegevind M | M8 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 23 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 28 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 4,51 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 6,21 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 0702 | |
Vendeplatteskruesæt | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212100 15 | |
EAN/GTIN | 4045197192431 | |
Producentnummer | 212100 15 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |