RDHX 0702 MOSN Positiv INOX

Art.-nr.: 212219 INOX
Rabat
71,30 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    36,66  DKK 71,30 DKK / styk
  • fra 10 styk
    30,55  DKK 59,45 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.592 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHX 0702 MOSN
Type INOX
Type HB7635
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,18 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212219 INOX
EAN/GTIN 4045197746610
Producentnummer 212219 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven