Kopifræser med boring, til vendeskærsplatter RD.., ⌀ D / antal skær Z: 125/10mm

Art.-nr.: 212145 125/10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 125 mm
Antal skær Z 10
Skaftform med boring
Fræser egnet til platteform rund
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 113 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 40 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 238 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 248 mm
Cirkulær borefræsning ap 2,5 mm
Rampingvinkel αmaks 0,44 grader
Rampinglængde L for αmaks 109,94 mm
passende vendeskærsplatter RD.. 12T3
Vendeplatteskruesæt 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sikringsskrue-sæt 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Indstillingsvinkel κ 15-27 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212145 125/10
EAN/GTIN 4045197192837
Producentnummer 212145 125/10
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.
  • Høj plan- og rundløbsnøjagtighed
  • Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man ikke anvende sikringsboltene.

Bemærk:

ap maks. = 2,5 mm.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven