{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 1003 | |
Vendeplatteskruesæt | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212140 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197750266 | |
Producentnummer | 212140 25/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopifræser 7° positiv, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 25/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
1.408,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
1.434,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
2.100,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.758,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.683,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping |
Samlet længde Li alt | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | RD.. 1003 | RD.. 1003 | XD..070308 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |