RPKT 1204MOT INOX

Art.-nr.: 212060 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    83,51  DKK / styk
  • fra 10 styk
    69,58  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.268 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte RPKT GARANT 1204MOT
    Type INOX
    Type HB7635
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
    Antal skift/skær 6
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212060 INOX
    EAN/GTIN 4062406390402
    Producentnummer 212060 INOX

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
    For at kunne anvende alle seks skær må et ap på 3 mm ikke overskrides.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven