RPKW 10T3MOT ST1400

Art.-nr.: 212034 ST1400
Rabat
77,18 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    43,81  DKK 77,18 DKK / styk
  • fra 10 styk
    36,51  DKK 64,37 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.492 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte RPKW GARANT 10T3MOT
    Type ST1400
    Type HB7515
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,35 mm
    Antal skift/skær 6
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212034 ST1400
    EAN/GTIN 4062406390310
    Producentnummer 212034 ST1400

    Anvendelsestabel

    Stål < 750 N/mm²
    P
    330
    Stål < 900 N/mm²
    P
    260
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    230
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    180
    GG (G)
    K
    220
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
    For at kunne anvende alle seks skær må et ap på 2,5 mm ikke overskrides.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven