Kopi- og planfræser, indekseret 52/5 mm

Art.-nr.: 212009 52/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 52 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Fræser egnet til platteform rund
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 42 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 94 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 102 mm
Cirkulær borefræsning ap 2,5 mm
Rampingvinkel αmaks 1,02 grader
Rampinglængde L for αmaks 39,45 mm
passende vendeskærsplatter RPK.10T3M0T
Vendeplatteskruesæt 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Indstillingsvinkel κ 15-30 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212009 52/5
EAN/GTIN 4062406576578
Producentnummer 212009 52/5

Betegnelse

Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formslutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

ap max = 5,0 mm.
GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 9IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven