Kopi- og planfræser, indekseret 42/4 mm

Art.-nr.: 212015 42/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 42 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med gevind
Fræser egnet til platteform rund
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 30 mm
Samlet længde Li alt 42 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 72 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 82 mm
Cirkulær borefræsning ap 4 mm
Rampingvinkel αmaks 1,79 grader
Rampinglængde L for αmaks 26,94 mm
passende vendeskærsplatter RPK.1204M0T
Vendeplatteskruesæt 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212015 42/4
EAN/GTIN 4062406587567
Producentnummer 212015 42/4

Betegnelse

Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formslutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

ap max = 6,0 mm.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven