{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Udhængslængde L1 | 59 mm | |
Samlet længde Li alt | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 40 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,6 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 3,22 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 12,45 mm | |
passende vendeskærsplatter | RPK.10T3M0T | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212003 25/3 | |
EAN/GTIN | 4062406576486 | |
Producentnummer | 212003 25/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kopi- og planfræser, indekseret 25/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.884,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Ramping |
Samlet længde Li alt | 115 | 95 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 25 | 25 |
Rampingvinkel αmaks | 3,22 | 1,56 |
Rampinglængde L for αmaks | 12,45 | 11 |