{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 66 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Samlet længde Li alt | 55 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 126 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 10 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 3,05 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 56,34 mm | |
passende vendeskærsplatter | VCG. 2205 | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkttype | Dykfræser |
Artikelnummer | 211807 66/4 | |
EAN/GTIN | 4045197648419 | |
Producentnummer | 211807 66/4 |