{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±15 % | |
Bithouder | D 6,3; F 6,3 | |
Totale lengte L | 107 mm | |
Meslengte | 50 mm | |
Ingesteld draaimoment | 1,3 Nm | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met grotere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 211750 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197764270 | |
Producentnummer | 211750 1,3 |