{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±15 % | |
Bitholder | D 6,3; F 6,3 | |
Samlet længde L | 107 mm | |
Klingelængde | 50 mm | |
Indstillet moment | 1,8 Nm | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk langvejsudløsning | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | forudindstillet | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 211750 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197643865 | |
Producentnummer | 211750 1,8 |