Momentskruetrækker, fast indstillet 1,5 Nm

Art.-nr.: 211750 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.654 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indstillet moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±15
  • Bitholder: D 6,3; F 6,3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Tilspændingsretning Højrespænding
    Målenøjagtighed, moment ±15 %
    Bitholder D 6,3; F 6,3
    Samlet længde L 107 mm
    Klingelængde 50 mm
    Indstillet moment 1,5 Nm
    Udløsningsindikering akustisk; haptisk
    Udløsningsprincip mekanisk langvejsudløsning
    Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
    Måleværktøj Mekanisk
    Data, kan logges nej
    Indstilling af udløsningsværdi forudindstillet
    Feedback udløsning
    Reverserbar aflæsning Nm
    Målemetode Moment
    Justeringsmulighed udløsningsværdi ikke justérbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Produkttype Momentskruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 211750 1,5
    EAN/GTIN 4045197552396
    Producentnummer 211750 1,5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Momentskruetrækker med gribevenligt tokomponent-T-greb. Momentet er fast indstillet. Fastgørelse med permanentmagneter.

    Funktion:

    Når momentet nås, udløses skruetrækker både hørbart og mærkbart. Takket være knækmekanismen bliver brugeren gjort tydeligt opmærksom på, at den indstillede værdi er nået.

    Anvendelse:

    I forbindelse med 1/4 tomme bits med C 6,3- eller E 6,3-skaft, f.eks. Torx Plus®-bit nr. 674252. Perfekt til præcis fastgørelse af vendeskærsplatter efter det foreskrevne tilspændingsmoment.

    Norm:

    Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

    Bemærk:

    Leveres uden bit.
    Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven