NC-forbor 142° 10 mm

Art.-nr.: 210405 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Antal skær Z: 2
  • Spidsvinkel: 142

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Skærehoved-⌀ D 10 mm
Type HB730
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 142 grader
Holderstørrelse 10 mm
Hovedlængde L 13 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,6 mm/o
Skaft GARANT TopCut
Indvendig køling nej
Produkttype Skæreforsats til centrerings- og forboring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210405 10
EAN/GTIN 4045197607720

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele