{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 25 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 24 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 45 mm | |
Skærlængde L2 | 32 mm | |
Hjørneafrunding rv | 1,25 | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210330 25 | |
EAN/GTIN | 4045197543134 | |
Producentnummer | 210330 25 |