{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skærehoved-⌀ D | 12 mm | |
Type | HB7730 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Antal skær Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,2×D ved beskæring | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 12 mm | |
Hovedlængde L | 16 mm | |
Skærlængde L2 | 9 mm | |
Hjørneradius | 2 mm | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skaftudførelse | GARANT TopCut | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210265 12/2 | |
EAN/GTIN | 4045197608048 | |
Producentnummer | 210265 12/2 |