Hjørnefræsehoved PickPocket, HB730, ⌀ D h10: 9,7mm

Art.-nr.: 210050 9,7
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ D h10 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Antal skær Z: 3
  • Deling af skærene: ulige

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master Steel; TopCut
Skær-⌀ D 9,7 mm
Type HB730
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Antal skær Z 3
Deling af skærene ulige
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling nej
Holderstørrelse 10 mm
Passende holder GARANT TopCut
Hovedlængde L 13 mm
Skærlængde L2 7,5 mm
Samlet længde L 26,9 mm
Hjørneafrunding rv 0,32
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 210050 9,7
Kopier
EAN/GTIN 4045197941138
Kopier
Producentnummer 210050 9,7
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
210
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
170
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
150
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
130
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
110
Stål < 55 HRC
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
50
Stål < 60 HRC
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
40
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
80
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
50
Ti > 850 N/mm²
passer til / [m/min]
S
ISO kode:
80
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
160
Olie
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
våd, minimal
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 
Luft
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ap max ≤ 0,5×D.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven