{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | GARANT Master Steel; TopCut | |
Skær-⌀ D | 24,7 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 3 | |
Deling af skærene | ulige | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 24 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 32 mm | |
Skærlængde L2 | 19 mm | |
Samlet længde L | 57,95 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,5 | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,15 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210050 24,7 | |
EAN/GTIN | 4045197941176 | |
Producentnummer | 210050 24,7 |