HM-fræser Composite trækkende snit 6 mm

Art.-nr.: 209540 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 8
  • Spiralvinkel: 8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 8
Spiralvinkel 8 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 13 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 19 mm
Fristilling-⌀ D1 5,8 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,12 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i GFK/CFK 0,026 mm
Farvering sort
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 209540 6
EAN/GTIN 4062406362492
Producentnummer 209540 6

Anvendelsestabel

PVDF GF20
N
80
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
80
PEEK CF30
N
80
Honeycomb, sandwich
N
165
CFK
N
120
GFK, CFK
N
120
Grafit
N
180
Hybrid
N
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Specifik videreudviklet værktøjsskær til optimal bearbejdning af kompositmaterialer.
Konstruktionslængder svarende til DIN 6527 lang.
Højredrejet spiral, trækkende snit til normal brug.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven