{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 8 | |
Spiralvinkel | 8 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i GFK/CFK | 0,035 mm | |
Farvering | sort | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 209540 10 | |
EAN/GTIN | 4062406362539 | |
Producentnummer | 209540 10 |