HM-fræser skubbende snit fin, Diamant, ⌀ h10 DC: 4mm

Art.-nr.: 209512 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: højeffektivt krydsfortandet
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning Diamant
Fortanding, finhedsgrad fin
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Fræseprofil højeffektivt krydsfortandet
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 2
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f til beskæring i GFK/CFK 0,21 mm/o
Farvering sort
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 90 grader
Produkttype Fræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 209512 4
EAN/GTIN 4045197509802
Producentnummer 209512 4

Anvendelsestabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
GFK
N
190
CFK
N
190
Hybrid
N
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance krydsfortanding til økonomisk bearbejdning af fiberforstærkede kunststoffer i skrubområde.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven