{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | Diamant | |
Fortanding, finhedsgrad | fin | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Fræseprofil | højeffektivt krydsfortandet | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f til beskæring i GFK/CFK | 0,49 mm/o | |
Farvering | sort | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Produkttype | Fræser |
Artikelnummer | 209512 16 | |
EAN/GTIN | 4045197509864 | |
Producentnummer | 209512 16 |