{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radius r | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, radiuskontur | ±0,05 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
lille ⌀ D3 | 8 mm | |
stor ⌀ D2 | 12 mm | |
L2 +0,5 | 7 mm | |
Skærlængde Lc | 2 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Radiusfræsning | fremad og baglæns | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Skaftfræser |
Artikelnummer | 208170 2 | |
EAN/GTIN | 4045197457202 | |
Producentnummer | 208170 2 |