Frem- og tilbagegående HM-kvadrantfræser, TiAlN, Radius r: 0,2mm

Art.-nr.: 208170 0,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Radius r (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, radiuskontur: ±0,05
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Radius r 0,2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, radiuskontur ±0,05
Antal tænder Z 4
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
lille ⌀ D3 7,6 mm
stor ⌀ D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
Skærlængde Lc 0,2 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Radiusfræsning fremad og baglæns
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,01 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Produkttype Skaftfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208170 0,2
EAN/GTIN 4045197198389
Producentnummer 208170 0,2

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
40
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra langt skaft.
Doppeltslebet hoveddel med kvartcirkelprofil.
Tolerance:
Størrelse = Radius r ±0,05 mm.

Anvendelse:

Til frem- og tilbagegående afgratning af kanter med konturer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven