{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Serie | Diabolo | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
lille ⌀ D3 | 6 mm | |
stor ⌀ D2 | 12 mm | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 5,9 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasefræsning | 30 grader | |
Tilspænding fz i stål < 60 HRC | 0,045 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | rød | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208167 12M | |
EAN/GTIN | 4062406380465 | |
Producentnummer | 208167 12M |