{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 1,9 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasefræsning | 30 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208125 2 | |
EAN/GTIN | 4045197858870 | |
Producentnummer | 208125 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-afgratere 60°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
305 styk på lager
174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
270,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | 90 grader | 90 grader | 30 grader | 90 grader |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type | N | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Produkttype | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere |
Fasefræsning | 30 grader | 45 grader | 45 grader | 15 grader | 45 grader |