{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 11,9 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasefræsning | 30 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208125 12 | |
EAN/GTIN | 4045197858931 | |
Producentnummer | 208125 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-afgratere 60°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
487,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
338,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Skæremateriale | HM | HM |
Antal tænder Z | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |
Fasefræsning | 30 grader | 30 grader |