{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208095 4 | |
EAN/GTIN | 4045197858573 | |
Producentnummer | 208095 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-afgratere 90° 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
601 styk på lager
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
190 styk på lager
230,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skæremateriale | VHM | HM | HM | HM | VHM | HM |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Skaft-⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |