{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208095 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854612 | |
Producentnummer | 208095 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-afgratere 90°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager
174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
288,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | h6 | h6 |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Produkttype | Afgratere | Afgratere | Afgratere |
Fasefræsning | 45 grader | 45 grader | 45 grader |