{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 7,8 mm | |
Skærlængde Lc | 1,5 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | ±0,04 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Udhængslængde L1 | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5 mm | |
Samlet længde L | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | T-notfræser |
Artikelnummer | 208033 7,8X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406774707 | |
Producentnummer | 208033 7,8X1,5 |