{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5,8 mm | |
Skærlængde Lc | 0,5 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | ±0,04 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Udhængslængde L1 | 15 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | T-notfræser |
Artikelnummer |
208033 5,8X0,5
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4062406774493
Kopier |
|
Producentnummer |
208033 5,8X0,5
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |