{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32,5 mm | |
Skærlængde Lc | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 850 D/F | |
Fræseprofil | kryds-fortandet | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 10 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Til skivefjedre DIN 6888 | 5,0×13,0 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 8,5 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | T-notfræser |
Artikelnummer | 208024 32,5X5 | |
EAN/GTIN | 4062406397135 | |
Producentnummer | 208024 32,5X5 |